Motion
CJ38A PM 3/4 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ38A PM 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462022 - Taille du cliquet : CJ38/45, mâchoire courbée, 0.750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02747367
N° MFRCJ38A PM 3/4 3/16X3/32KW
Prix108.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ38A PM 3/4 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462022 - Taille du cliquet : CJ38/45, mâchoire courbée, 0.750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02747367
N° MFRCJ38A PM 3/4 3/16X3/32KW
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
Votre prix108.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Code de taille de raccord
    CJ38/45
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    7170 po
  • CUP_NON
    685144620224

Aperçu

Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-3/4-3/16X3/32KW