Spécifications
Dimensions
- Longueur totale124.5 mm
Détails
- ActionnementPilote
- Sexe de la connexionFemme
- Pression de fissuration3000 psi
- Numéro de catalogue du fabricant02-174962
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Rapport pilote4:1
- Matériau du jointNitrile