Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.21 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionDisque de coupe longue durée
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980946145
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980953433
- Type de roue27
Aperçu
- Emballage exclusif pour une meilleure protection; durée de vie extra longue de la meule; coupe rapide et gratuite; très renforcé pour plus de sécurité; bandes courbées Walter distinctives; ZIPCUT. Plus rapide, plus frais, coupe plus libre et fortement renforcé pour une sécurité accrue, ZIPCUT s’avère une performance supérieure tout en résistant aux torsions et aux flexions. Cela permet une coupe droite et authentique à chaque fois. Le résultat final est une roue qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant le coût par coupe le plus bas de l’industrie.