Motion
FC213

NTN
FC213

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI02750207
N° MFRFC213
Prix288.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FC213

Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI02750207
N° MFRFC213
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
Prix288.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7322 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.6875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.5000 po, 2.5625 po, 65 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    8.0625 po
  • Diamètre du pilote
    5.7087 po
  • Poids
    9.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062755
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    4547359062755

Aperçu

Description du fabricant
FC213D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon