Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur92 mm
- Espacement des trous de boulon92.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur de l’alésage39.67 mm
- Largeur du boîtier26.00 mm
- Poids2 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M35L
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699494341
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKFSS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699494341
Aperçu
- Roulements à billes montés de 35 mm, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polyamide à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité ouvert avec joint et joint à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable