Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur99 mm
- Espacement des trous de boulon99.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage30.17 mm
- Largeur du boîtier22.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.5 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.4690 po
- Longueur totale5.1300 po
- Longueur totale Diamètre71 mm
- Largeur totale2.8000 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M25L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXSS2M25DC Roulements à billes - KFXSS2M25DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699494235
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699494235
Aperçu
- Roulement à billes monté de 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à simple contact avec la lèvre, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable