Motion
KFXSS2M30D

LINK-BELT
KFXSS2M30D

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une seule lèvre
N° D’ARTICLE MI02750425
N° MFRKFXSS2M30D
Prix1,209.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFXSS2M30D

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une seule lèvre
N° D’ARTICLE MI02750425
N° MFRKFXSS2M30D
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
Prix1,209.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4.6060 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3440 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    44.20 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    3.3400 po
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SSG2M30L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFXSS2M30D Roulements à billes - KFXSS2M30D
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    RP 1/8 PAR
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Numéro CUP du fabricant
    793699494242
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier inoxydable
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    KFXSS
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf

Aperçu

Description du fabricant
KFXSS2M30D FLANG NOIR KFX-SS2M30D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer