Motion
KLFBSS216D

LINK-BELT
KLFBSS216D

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750434
N° MFRKLFBSS216D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFBSS216D

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750434
N° MFRKLFBSS216D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0156 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4-57/64 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG216L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobile FM 222
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699513103
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Roulement de rechange
    SSG216L
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    KLFBSS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699513103

Aperçu

Description du fabricant
KLFBSS216D FLANG NOIR KLFB-SS216D
  • Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc de bride de support à 3-Bolt en polypropylène, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer