Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Global Hauteur2.3281 po
- Longueur totale Diamètre6-5/64 po
- Poids1.62 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG220L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMobile FM 222
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699513134
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Roulement de rechangeSSG220L
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKLFBSS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699513134
Aperçu
Description du fabricant
KLFBSS220D FLANG NOIR KLFB-SS220D
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d’étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable