Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Espacement des trous de boulon2.0000 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5630 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8800 po
- Longueur totale6.0600 po
- Largeur totale3.7000 po
- Poids1.37 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG223L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFBSS223 Roulements à billes - KLFBSS223
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699511932
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699511932
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, insert en acier inoxydable