Motion
KLFBSS223DC

LINK-BELT
KLFBSS223DC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750447
N° MFRKLFBSS223DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFBSS223DC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750447
N° MFRKLFBSS223DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.6875 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG223L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    KLFBSS
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699511956

Aperçu

Description du fabricant
KLFBSS223DC FLANG NOIR KLFB-SS223DC
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d’extrémité fermé et joint d’étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer