Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur47.60 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur de l’alésage34.13 mm
- Largeur du boîtier14.00 mm
- Longueur totale Diamètre139 mm
- Poids1.21 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M30L
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMobile FM 222
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699518047
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Roulement de rechangeSSG2M30L
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKLFBSS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699518047
Aperçu
- Roulement à billes monté en acier inoxydable 30 mm, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, capuchon ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière