Motion
KLFSS222

LINK-BELT
KLFSS222

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750466
N° MFRKLFSS222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFSS222

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750466
N° MFRKLFSS222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6200 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.62 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.7188 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG222L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Chevron FM2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699513066
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Roulement de rechange
    SSG222L
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    Klean-Gard
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699513066

Aperçu

Description du fabricant
KLFSS222 FLANG NOIR KLF-SS222
  • Roulements à billes montés de 1 3/8 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polypropylène à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer