Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.5156 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9688 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale6.5781 po
- Poids1.66 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService léger
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Insérer le type de roulementRoulement à billes
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMobile FM222 USDA H1
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699513226
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Roulement de rechangeSSG222L
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- CUP_NON793699513226