Motion
12L012
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 3/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI02750784
N° MFR12L012
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 3/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI02750784
N° MFR12L012
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
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014109

Aperçu

Description du fabricant
12L012