Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.2500 po
- Plaque de montage Taille4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3-1/4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesChic de travail
- Série de roulettesSérie WH
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge575 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer