Motion
U0 X 3-15/16

TSUBAKI (UST)
U0 X 3-15/16

Bague conique fendue - Bague U0 , 3-15/16 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02751660
N° MFRU0 X 3-15/16
Prix688.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
U0 X 3-15/16

Bague conique fendue - Bague U0 , 3-15/16 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02751660
N° MFRU0 X 3-15/16
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
Votre prix688.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Taille de la bague
    U0
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9375 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039779977

Aperçu

Description du fabricant
U0 3-15/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE