Motion
EN90X8

LIFT-ALL
EN90X8

YELLOW ENDLESS 8' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI02752353
N° MFREN90X8
Prix66.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN90X8

YELLOW ENDLESS 8' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI02752353
N° MFREN90X8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre (pouces)
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 pi
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    16800 lb
  • Largeur de la toile
    1-3/4 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend une étiquette d’identification permanente
  • Capacité du panier 90
    16800 lb
  • Capacité du collier
    6700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886163716
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8400 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    6700 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    8400 lb
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA
  • Plage de température
    -50 à 200 °F
  • CUP_NON
    697886163716
  • Capacité verticale 90
    8400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN90X8 TUFLEX RONDE JAUNE 8FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Les clients ont également acheté