Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.000 po
- Diamètre intérieur1.250 po
- Poids0.16 lb/pi
Détails
- ApplicationConduit, conduit de climatisation Limo, équipement de toilette pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, aspirateur de piscine, fabrication de véhicules récréatifs, aspirateurs résidentiels, haut-parleurs stéréo, pompe de puisard
- CouleurGris
- ConstructionFlexible en copolymère de polyéthylène gris léger renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
- Matériau du tuyauPolyéthylène
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieUni-Loop Genesis®
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service17.00 psi
Aperçu
- Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
- Résistance supérieure à l’abrasion externe
- Bonne flexibilité avec des caractéristiques de cintrage serré
- Résistant à l’écrasement
- Idéal pour les applications d’aspiration légère et comme tuyau de vidange
- Convient aux conduits pour le câblage
- Conforme à la norme IAPMO
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
- Prix par pied