Motion
ZPR40CSJ10-06-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CSJ10-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI02753830
N° MFRZPR40CSJ10-06-A14
Prix37.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR40CSJ10-06-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI02753830
N° MFRZPR40CSJ10-06-A14
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
Prix37.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.3 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Taille du filetage de montage
    M14 x 1
  • Hauteur totale
    140.6 mm
  • Poids global
    126 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    126 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Côtelé
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR40CSJ10-06-A14 BLOC AVEC TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté