Motion
C06000811500M

AS RAYMOND
C06000811500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 72.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754009
N° MFRC06000811500M
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000811500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 72.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02754009
N° MFRC06000811500M
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02761 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000811500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    72.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-081-1500M PRINTEMPS