Motion
GE 25  TXG3E

SKF
GE 25 TXG3E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02754067
N° MFRGE 25 TXG3E
Prix741.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 25 TXG3E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02754067
N° MFRGE 25 TXG3E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix741.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572020418
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    228 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572020418

Aperçu

Description du fabricant
GE25TXG3E