Motion
NU212WC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02754321
N° MFRNU212WC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02754321
N° MFRNU212WC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033414
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU212WC3