Motion
6230C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 270 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02755174
N° MFR6230C3
Prix3,133.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 270 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02755174
N° MFR6230C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,133.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6230C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150mm alésages avec conception ouverte, 270mm DE et 45mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6230C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176065002
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176065002

Aperçu

Description du fabricant
6230C3 BRG