Motion
5300A
Scie alternative pneumatique - vitesse maximale de 10000 spm, longueur de course de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02755399
N° MFR5300A
Prix303.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie alternative pneumatique - vitesse maximale de 10000 spm, longueur de course de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02755399
N° MFR5300A
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
Prix303.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3/8 po
  • Poids de l’outil
    1.8 lb
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Consommation d'air
    1 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Matériel
    Plastique, acier
  • Vitesse maximale
    10000 spm
  • Nombre de lames
    0
  • CUP_NON
    781150214522
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SCIE PNEUMATIQUE HAUTE VITESSE 5300A AVEC LAMES