Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAAA
- Diamètre/largeur de la tête3/8 po
- Longueur14 po
- Poids1.7 oz
Details
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau140 cd
- Sortie lumineuse complète11 lm
- Terminer le temps d’exécution24 heures
- Caractéristiques et avantages• La rallonge complète permet une portée de 14 pouces • Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour éclairer n’importe quelle crevasse • Pince de poche pratique • 11 lumens • Plié, mesure 7 pouces pour un rangement facile • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Fonctionnement momentané ou constant
- ComprendPince de poche, (3) piles alcalines AAAA
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926656185
- Intensité maximale du faisceau140 cd
- Sortie lumineuse maximale11 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de stylo extensible
- Nombre de piles3
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesEX
- TypeLampe de stylo
- Homologation ULHomologué UL
- CUP_NON080926656185
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
Description du fabricant
65618 STYLET À DEL BLANCHE
- La pleine extension permet une portée de 14 pouces
- Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour allumer toute crevasse
- Pince de poche pratique
- 11 lumens
- Plié, il mesure 7 pouces pour un rangement facile
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Momentané ou constant en fonctionnement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité