Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
- Profondeur2.63 po
- Hauteur9.75 po
- Largeur2.63 po
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationVaporiser dans n’importe quelle pièce où la désodorisation est souhaitée
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- À utiliser avecMisty Bolex, Désinfectant moussant Misty, Nettoyant pour acier inoxydable Misty
- FormulaireAérosol
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro CUP du fabricant723783200473
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65Ce produit contient un produit chimique dont le niveau est égal ou inférieur à la Proposition 65’s de la Californie, « niveau de refuge », tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
- ParfumCitron
- CUP_NON10723783200470
Aperçu
- Désodorisant pour pièce à main; formule ultra sèche pour une durée de suspension prolongée; système anti-odeurs double; faible teneur en COV; conforme à la norme 50