Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale16.2300 po, 412.24 mm
- Dimension C de la longueur totale16.23 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFreins d’arrêt et de maintien positifs sans défaillance;La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée;Conceptions de desserrage manuel des freins;Serpentins de frein à double tension;Moteur monophasé;Fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.80 / 5.40 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Couple de pleine charge35.95 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricant114167.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720013427
- ModèleC6C17FK50G
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulement0
- CUP_NON691720013427
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Conceptions de déverrouillage manuel des freins
- Serpentins de frein à double tension
- Moteur monophasé
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.