Motion
WHXR106R TORON RIVETÉ DE 10 PI

REXNORD INC
WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - Série WHXR106 , WHXR 106 / 6.0000 en pas, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02757727
N° MFRWHXR106R RIVETED 10 FT STRAND
Prix59.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHXR106R RIVETED 10 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - Série WHXR106 , WHXR 106 / 6.0000 en pas, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02757727
N° MFRWHXR106R RIVETED 10 FT STRAND
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
Prix59.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.18 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    WHXR 106 / 6.0000 po
  • Largeur intérieure
    1.63 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1.44 po
  • Résistance à la traction
    50500 lb
  • Poids
    5.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    106 / 6.000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WHXR106
  • CUP_NON
    698210909079
  • Capacité de charge utile
    7350 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN ACIER SOUDÉ WHXR106R WHX106
  • Prix par pied