Motion
15904
Vis Acme métrique - 4140 - Matériau en acier allié, diamètre nominal de vis de 26 mm, longueur de 1800 mm, direction du filetage à droite
N° D’ARTICLE MI02757765
N° MFR15904
Prix483.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme métrique - 4140 - Matériau en acier allié, diamètre nominal de vis de 26 mm, longueur de 1800 mm, direction du filetage à droite
N° D’ARTICLE MI02757765
N° MFR15904

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    904 po
  • Longueur
    1800 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    26 mm
  • Longueur totale
    1800 mm
  • Pas
    6 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    3.2 po
  • Filets par pouce
    26
  • Poids
    0.3 lb par pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    4140 - Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    904
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
15904 VIS ACME TR26 X 6
  • Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
  • Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
  • Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
  • Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.