Motion
MM-10
MM - Extrémité de la tige mâle filetée à droite - Niveau : précision, diamètre d’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02757776
N° MFRMM-10
Prix61.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MM - Extrémité de la tige mâle filetée à droite - Niveau : précision, diamètre d’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI02757776
N° MFRMM-10
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
Prix61.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5625 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    32752 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029054280

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-10KZ AVEC ZERK
  • Corps en acier au carbone avec revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Le corps de la série standard no 16 est en alliage d’acier non traité thermiquement
  • Chemin en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur