Motion
H1C-318
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 3.1875 po, D.E. 4.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758580
N° MFRH1C-318
Prix79.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage une pièce série H1C-Series - H1C , une pièce - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 3.1875 po, D.E. 4.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758580
N° MFRH1C-318
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
Prix79.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.7688 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l’arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993637
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    H1C
  • CUP_NON
    044861993637

Aperçu

Description du fabricant
H1C-318 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion