Motion
MRC-12-S-KW
Raccord de vis de fixation métrique avec rainure de clavette série MRC - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 38 mm, acier inoxydable - ASTM A582, sans
N° D’ARTICLE MI02758648
N° MFRMRC-12-S-KW
Prix89.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation métrique avec rainure de clavette série MRC - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 38 mm, acier inoxydable - ASTM A582, sans
N° D’ARTICLE MI02758648
N° MFRMRC-12-S-KW
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
Prix89.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de l’alésage
    12 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    4 x 2.5 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    4 x 2.5 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    4 x 2.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M6 x 6
  • Poids
    0.215624 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993262
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    MRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861993262

Aperçu

Description du fabricant
MRC-12-S-KW RACCORD D’ARBRE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs