Motion
MRC-15-KW
Accouplement de vis de fixation métrique avec rainure de clavette série MRC - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 50 mm, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02758649
N° MFRMRC-15-KW
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation métrique avec rainure de clavette série MRC - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 31 mm, longueur totale de 50 mm, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02758649
N° MFRMRC-15-KW
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
Prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    15 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    5 x 3 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 x 3 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 3 mm
  • Diamètre extérieur
    31 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M6 x 6
  • Poids
    0.44245 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993446
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    MRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861993446

Aperçu

Description du fabricant
MRC-15-KW RACCORD D’ARBRE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion