Motion
V8M8-B
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage mâle, 1750 PSI, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02760333
N° MFRV8M8-B
Prix99.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage mâle, 1750 PSI, 1 po taille de corps, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02760333
N° MFRV8M8-B
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
Prix99.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1-7/8 po
  • Longueur
    3.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1 po. NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    48 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    1750 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V8M8-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté