Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5 po
- Longueur0.5 po
- Taille de la buseFine
- Poids0.03 lb
- Largeur5.625 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineDE
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615968711
Aperçu
- Disponible en tailles de buse fines pour un marquage de peinture précis et permanent
- Offert en 1 taille : fin 1/16 po (1.5 mm)
- Baril léger et très résistant conçu pour une utilisation de qualité industrielle
- Capuchon auto-rangeur avec pince protégeant l’embout pour une durée de vie plus longue et se range facilement dans la poche
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)