Motion
82885

3M
82885

Scotch® Packaging Tape - White Color, 44 in/lb Tensile Strength, 1.88 in Width, 109.36 yd Length
N° D’ARTICLE MI02762388
N° MFR82885
Prix27.58 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82885

Scotch® Packaging Tape - White Color, 44 in/lb Tensile Strength, 1.88 in Width, 109.36 yd Length
N° D’ARTICLE MI02762388
N° MFR82885

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.58 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    109.36 verges
  • Résistance à la traction
    44 po/lb
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Demandes
    Marque, scellage automatique des boîtes, fermeture de boîte
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006107323
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200828850
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • CUP_NON
    00021200828850

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 82885 371
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Conforme aux directives de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments