Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement11.3800 po, 7.8800 po, 9.3800 po
- Code de taille de raccordRRS225
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Poids9.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- CUP_NON685144126856