Motion
AS1001FM-06
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI02762743
N° MFRAS1001FM-06
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI02762743
N° MFRAS1001FM-06
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
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 standard
  • Hauteur totale
    29.8 mm
  • Longueur totale
    40.7 mm
  • Largeur totale
    11.6 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1001FM-06 COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse en ligne avec raccords à une touche
  • Conçu pour un fonctionnement à basse vitesse
  • Toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
  • Accepte les tubes de taille métrique ou pouces
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon