Motion
D-A73SDPC
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764109
N° MFRD-A73SDPC
Prix40.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764109
N° MFRD-A73SDPC
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
Prix40.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    21 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A73SDPC TIGE PERPENDICULAIRE 2 RAIL MÉTALLIQUE

Vous pourriez également aimer