Motion
D-A73Z
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764110
N° MFRD-A73Z
Prix32.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764110
N° MFRD-A73Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    77 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A73Z TIGE PERPENDICULAIRE 2 RAIL MÉTALLIQUE
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon