Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Hauteur totale17 mm
- Longueur totale44 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille du portM3x0.5
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresPare-chocs en caoutchouc
- Pays d’origineJP
- Force appliquée maximale20 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXP