Motion
SV2000-50-2A-C6

SMC CORP OF AMERICA
SV2000-50-2A-C6

SV1000/2000/3000/4000, Bloc de collecteur - 4-Way, 2-Position, Solénoïde 2 , Collecteur, Raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI02766524
N° MFRSV2000-50-2A-C6
Prix35.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2000-50-2A-C6

SV1000/2000/3000/4000, Bloc de collecteur - 4-Way, 2-Position, Solénoïde 2 , Collecteur, Raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI02766524
N° MFRSV2000-50-2A-C6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Double 2-Position
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Temps de réponse
    33 ms
  • Série
    SV
  • Normes respectées
    CEI
  • Série de vannes
    SV2000
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SV2000-50-2A-C6 ENSEMBLE DE BLOCS DE COLLECTEUR
  • Bloc collecteur pour électrovannes série SV1000/2000/3000/4000
  • Câblage double ou simple
  • Tailles de port métriques et standard sélectionnables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté