Motion
VV5Q41-0503TFD3

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0503TFD3

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02767034
N° MFRVV5Q41-0503TFD3
Prix290.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0503TFD3

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02767034
N° MFRVV5Q41-0503TFD3
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
Prix290.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    96.5 mm
  • Longueur totale
    201 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q41-0503TFD3 MFLD, ENFILÉ, VQ4000
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
  • Connecteur D-sub, 25 broches
  • Position de la prise latérale D ou U
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Plusieurs options disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté