Motion
FSR24-6-6-SS
Ruland FSR24-6-6-SS - Accouplement de poutre, type vis de fixation 6-Beam, diamètres 0.375 po x0.375 po, diamètre extérieur 1.500 po, gauche 2.250 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI02770521
N° MFRFSR24-6-6-SS
Prix452.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland FSR24-6-6-SS - Accouplement de poutre, type vis de fixation 6-Beam, diamètres 0.375 po x0.375 po, diamètre extérieur 1.500 po, gauche 2.250 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI02770521
N° MFRFSR24-6-6-SS
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
Prix452.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.030 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    17.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.016 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452904719

Aperçu

Description du fabricant
FSR24-6-6-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 6-BEAM