Motion
TPLP30
Transporter® Aimant de levage - profil bas, traction maximale de 69 lb, 3 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02770552
N° MFRTPLP30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transporter® Aimant de levage - profil bas, traction maximale de 69 lb, 3 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02770552
N° MFRTPLP30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Hauteur
    2-31/64 po
  • Force de traction maximale
    69 lb

Détails

  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    3/8 po NPT

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT D’AIR TPLP-30
  • Facile à moderniser sur l’outillage existant
  • La gaine antidérapante en option protège la surface des pièces et empêche le déplacement
  • Utilise moins d’air que les ventouses
  • Ramassage et libération instantanés
  • Maintient positivement les pièces - pas de chute ou de déplacement en cas de perte d’air
  • Compatible avec la plupart des outils 3/8 NPT
  • Option 3/8 BSPP (BS) disponible sur TPLP30