Motion
C133E-275
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.7500 po, D.E 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771384
N° MFRC133E-275
Prix192.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.7500 po, D.E 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771384
N° MFRC133E-275
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
Prix192.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +19708 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    30403 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Pression de contact de l’arbre
    +31037 psi
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074640
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3484 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • CUP_NON
    044861074640

Aperçu

Description du fabricant
C133E-275 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation