Motion
C200M-360x455
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 455 mm, longueur de 4.4090 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771431
N° MFRC200M-360x455
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 360 mm, diamètre extérieur de 455 mm, longueur de 4.4090 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771431
N° MFRC200M-360x455
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.4090 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5430 po
  • Extérieur Diamètre  
    455 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 80
  • Poids
    92.60 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    299466 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    36
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861087183

Aperçu

Description du fabricant
C200M-360X455 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation