Motion
C200M-480x585
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 480 mm, diamètre extérieur de 585 mm, longueur de 4.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771437
N° MFRC200M-480x585
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 480 mm, diamètre extérieur de 585 mm, longueur de 4.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771437
N° MFRC200M-480x585
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.9610 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    585 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 90
  • Poids
    156.60 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    538403 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    42
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861087428

Aperçu

Description du fabricant
C200M-480X585 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation