Motion
C200M-500x605
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 500 mm, diamètre extérieur de 605 mm, longueur de 4.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771438
N° MFRC200M-500x605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 500 mm, diamètre extérieur de 605 mm, longueur de 4.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771438
N° MFRC200M-500x605
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.9610 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    605 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 90
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    587543 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    44
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861087732

Aperçu

Description du fabricant
C200M-500X605 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation